車種専用ダッシュマット チンチラ No.69 ベストワンファイター標準 H17/10~R01/09 ※白線認識センサー付き不可(R01/10以降 NO.117が対応)
車種専用ダッシュマット チンチラ No.69 ベストワンファイター標準 H17/10~R01/09 ※白線認識センサー付き不可(R01/10以降 NO.117が対応)
- 注文コード
- 86080305
- 86080314
- 86080323
- 86080339
- 86080348
- 86080357
- 86080366
- 86080375
- 86080384
- 86080393
- 86080409
- 注文コード
- 86080305
- 86080314
- 86080323
- 86080339
- 86080348
- 86080357
- 86080366
- 86080375
- 86080384
- 86080393
- 86080409
- 注文コード
- 86080305
- 86080314
- 86080323
- 86080339
- 86080348
- 86080357
- 86080366
- 86080375
- 86080384
- 86080393
- 86080409
|
古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュボードマットです!
用途内装パーツ
色(生地)レッド
内容量1枚
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
ベストワンファイター標準 H17/10~R01/09
※白線認識センサー付き不可(R01/10以降 NO.117が対応)