車種専用ダッシュマット チンチラ No.65 ビニール付 デュトロ標準 H11/05~H23/06 ※助手席エアバック装着車対応

車種専用ダッシュマット チンチラ No.65  ビニール付 デュトロ標準 H11/05~H23/06 ※助手席エアバック装着車対応 雅 車種専用ダッシュマット チンチラ No.65  ビニール付 デュトロ標準 H11/05~H23/06 ※助手席エアバック装着車対応 雅 車種専用ダッシュマット チンチラ No.65  ビニール付 デュトロ標準 H11/05~H23/06 ※助手席エアバック装着車対応 雅

古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュボードマットです!
こちらの商品はビニール付の仕様となっております。

用途内装パーツ 色(生地)レッド 内容量1枚
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
デュトロ標準 H11/05~H23/06
※助手席エアバック装着車対応
お気に入りに追加
11件中 1~11件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
86085476 DM-CC65REV レッド
25,000
23,980
26,378 (税込)
32日以内出荷

返品不可
86085485 DM-CC65REV ブラック
25,000
23,980
26,378 (税込)
32日以内出荷

返品不可
86085494 DM-CC65REV ブラウン
25,000
23,980
26,378 (税込)
32日以内出荷

返品不可
86085503 DM-CC65REV ホワイト
25,000
23,980
26,378 (税込)
32日以内出荷

返品不可
86085519 DM-CC65REV グレー
25,000
23,980
26,378 (税込)
32日以内出荷

返品不可
86085528 DM-CC65REV ブルー
25,000
23,980
26,378 (税込)
32日以内出荷

返品不可
86085537 DM-CC65REV ワインパープル
25,000
23,980
26,378 (税込)
32日以内出荷

返品不可
86085546 DM-CC65REV ネイビー
25,000
23,980
26,378 (税込)
32日以内出荷

返品不可
86085555 DM-CC65REV グリーン
25,000
23,980
26,378 (税込)
32日以内出荷

返品不可
86085564 DM-CC65REV パープル
25,000
23,980
26,378 (税込)
32日以内出荷

返品不可
86085573 DM-CC65REV ゴールド
25,000
23,980
26,378 (税込)
32日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする