車種専用ダッシュマット チンチラ No.45 NEWキャンター標準 H05/11~H14/05

車種専用ダッシュマット チンチラ No.45 NEWキャンター標準 H05/11~H14/05 雅 車種専用ダッシュマット チンチラ No.45 NEWキャンター標準 H05/11~H14/05 雅 車種専用ダッシュマット チンチラ No.45 NEWキャンター標準 H05/11~H14/05 雅 車種専用ダッシュマット チンチラ No.45 NEWキャンター標準 H05/11~H14/05 雅

古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュボードマットです!

用途内装パーツ 色(生地)ネイビー 内容量1枚
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
NEWキャンター標準 H05/11~H14/05
お気に入りに追加
11件中 1~11件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
86111324 DM-CC45NV ネイビー
21,000
19,980
21,978 (税込)
32日以内出荷

返品不可
86111333 DM-CC45NV グリーン
21,000
19,980
21,978 (税込)
32日以内出荷

返品不可
86111349 DM-CC45NV パープル
21,000
19,980
21,978 (税込)
32日以内出荷

返品不可
86111358 DM-CC45NV ゴールド
21,000
19,980
21,978 (税込)
32日以内出荷

返品不可
86111367 DM-CC45NV レッド
21,000
19,980
21,978 (税込)
32日以内出荷

返品不可
86111376 DM-CC45NV ブラック
21,000
19,980
21,978 (税込)
32日以内出荷

返品不可
86111385 DM-CC45NV ブラウン
21,000
19,980
21,978 (税込)
32日以内出荷

返品不可
86111394 DM-CC45NV ホワイト
21,000
19,980
21,978 (税込)
32日以内出荷

返品不可
86111403 DM-CC45NV グレー
21,000
19,980
21,978 (税込)
32日以内出荷

返品不可
86111419 DM-CC45NV ブルー
21,000
19,980
21,978 (税込)
32日以内出荷

返品不可
86111428 DM-CC45NV ワインパープル
21,000
19,980
21,978 (税込)
32日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする