車種専用ダッシュマット チンチラ No.35 ビニール付 スーパーグレート H08/06~
車種専用ダッシュマット チンチラ No.35 ビニール付 スーパーグレート H08/06~
- 注文コード
- 86122436
- 86122445
- 86122454
- 86122463
- 86122479
- 86122488
- 86122497
- 86122506
- 86122515
- 86122524
- 86122533
- 注文コード
- 86122436
- 86122445
- 86122454
- 86122463
- 86122479
- 86122488
- 86122497
- 86122506
- 86122515
- 86122524
- 86122533
- 注文コード
- 86122436
- 86122445
- 86122454
- 86122463
- 86122479
- 86122488
- 86122497
- 86122506
- 86122515
- 86122524
- 86122533
|
古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュボードマットです!
こちらの商品はビニール付の仕様となっております。
用途内装パーツ
色(生地)レッド
内容量1枚
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
スーパーグレート H08/06~