車種専用ダッシュマット チンチラ No.28 ビニール付 ファインコンドルワイド H05/01~
車種専用ダッシュマット チンチラ No.28 ビニール付 ファインコンドルワイド H05/01~
- 注文コード
- 86130355
- 86130364
- 86130373
- 86130389
- 86130398
- 86130407
- 86130416
- 86130425
- 86130434
- 86130443
- 86130459
- 注文コード
- 86130355
- 86130364
- 86130373
- 86130389
- 86130398
- 86130407
- 86130416
- 86130425
- 86130434
- 86130443
- 86130459
- 注文コード
- 86130355
- 86130364
- 86130373
- 86130389
- 86130398
- 86130407
- 86130416
- 86130425
- 86130434
- 86130443
- 86130459
|
古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュボードマットです!
こちらの商品はビニール付の仕様となっております。
用途内装パーツ
色(生地)レッド
内容量1枚
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
ファインコンドルワイド H05/01~