車種専用ダッシュマット チンチラ No.28 ファインコンドルワイド H05/01~

車種専用ダッシュマット チンチラ No.28 ファインコンドルワイド H05/01~ 雅 車種専用ダッシュマット チンチラ No.28 ファインコンドルワイド H05/01~ 雅 車種専用ダッシュマット チンチラ No.28 ファインコンドルワイド H05/01~ 雅

古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュボードマットです!

用途内装パーツ 色(生地)レッド 内容量1枚
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
ファインコンドルワイド H05/01~
お気に入りに追加
11件中 1~11件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
86130468 DM-CC28RE レッド
21,000
19,980
21,978 (税込)
32日以内出荷

返品不可
86130477 DM-CC28RE ブラック
21,000
19,980
21,978 (税込)
32日以内出荷

返品不可
86130486 DM-CC28RE ブラウン
21,000
19,980
21,978 (税込)
32日以内出荷

返品不可
86130495 DM-CC28RE ホワイト
21,000
19,980
21,978 (税込)
32日以内出荷

返品不可
86130504 DM-CC28RE グレー
21,000
19,980
21,978 (税込)
32日以内出荷

返品不可
86130513 DM-CC28RE ブルー
21,000
19,980
21,978 (税込)
32日以内出荷

返品不可
86130529 DM-CC28RE ワインパープル
21,000
19,980
21,978 (税込)
32日以内出荷

返品不可
86130538 DM-CC28RE ネイビー
21,000
19,980
21,978 (税込)
32日以内出荷

返品不可
86130547 DM-CC28RE グリーン
21,000
19,980
21,978 (税込)
32日以内出荷

返品不可
86130556 DM-CC28RE パープル
21,000
19,980
21,978 (税込)
32日以内出荷

返品不可
86130565 DM-CC28RE ゴールド
21,000
19,980
21,978 (税込)
32日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする