車種専用ダッシュマット チンチラ No.19 ビニール付 クルージングレンジャーワイド H01/08~

車種専用ダッシュマット チンチラ No.19  ビニール付 クルージングレンジャーワイド H01/08~ 雅 車種専用ダッシュマット チンチラ No.19  ビニール付 クルージングレンジャーワイド H01/08~ 雅 車種専用ダッシュマット チンチラ No.19  ビニール付 クルージングレンジャーワイド H01/08~ 雅

古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュボードマットです!
こちらの商品はビニール付の仕様となっております。

用途内装パーツ 色(生地)レッド 内容量1枚
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
クルージングレンジャーワイド H01/08~
お気に入りに追加
11件中 1~11件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
86140959 DM-CC19REV レッド
25,000
23,980
26,378 (税込)
32日以内出荷

返品不可
86140968 DM-CC19REV ブラック
25,000
23,980
26,378 (税込)
32日以内出荷

返品不可
86140977 DM-CC19REV ブラウン
25,000
23,980
26,378 (税込)
32日以内出荷

返品不可
86140986 DM-CC19REV ホワイト
25,000
23,980
26,378 (税込)
32日以内出荷

返品不可
86140995 DM-CC19REV グレー
25,000
23,980
26,378 (税込)
32日以内出荷

返品不可
86141004 DM-CC19REV ブルー
25,000
23,980
26,378 (税込)
32日以内出荷

返品不可
86141013 DM-CC19REV ワインパープル
25,000
23,980
26,378 (税込)
32日以内出荷

返品不可
86141029 DM-CC19REV ネイビー
25,000
23,980
26,378 (税込)
32日以内出荷

返品不可
86141038 DM-CC19REV グリーン
25,000
23,980
26,378 (税込)
32日以内出荷

返品不可
86141047 DM-CC19REV パープル
25,000
23,980
26,378 (税込)
32日以内出荷

返品不可
86141056 DM-CC19REV ゴールド
25,000
23,980
26,378 (税込)
32日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする