車種専用ダッシュマット ビニール付 ヴェール No.6 320フォワードワイド H06/02~H19/06
高級ポリエステル素材にジャガード織りで「バラ柄」をデザイン、ゴージャスかつお洒落にインテリアをドレスアップします。
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
用途内装パーツ
色ワインパープル
内容量1枚
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。320フォワードワイド H06/02~H19/06
※こちらの商品はビニール加工が施されております。