曜日別特売

スターライトバスマーカー零 レインボー

スターライトバスマーカー零 レインボー - JET INOUE(ジェットイノウエ)スターライトバスマーカー零 レインボー - JET INOUE(ジェットイノウエ)スターライトバスマーカー零 レインボー - JET INOUE(ジェットイノウエ)

スターライトバスマーカー零にレインボーカラーの登場。入力電源は2つあり通常点灯時はレッド色と、7色のカラーが自動で移り変わるレインボー点滅の選択が可能。超高輝度LED 特殊なレンズ構造により鮮やかな拡散発光で路面まで明るく照射
耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用!!
防塵防水IP67取得
ノイズ対策済
24V大型トラック~12V軽自動車まで対応!!

用途電装パーツ/サイドマーカーコード長さ(mm)黒/約160、赤/約80電流(mA)(DC12V/DC24V)50/30寸法(高さH×幅W)(mm)77×88ねじ径(Φmm)5明るさ(Lm)10内容量1個
注意
※レンズの交換は出来ません。
※本製品はノイズ対策をしておりますが、環境によりノイズが発生する場合がございます。
※防塵防水対策(IP67)を施しておりますが、環境により浸水する場合がございます。
※製品に高圧洗浄機などを直接当てないでください。浸水など故障の原因となります。
※他のLEDスターライトバスマーカー零シリーズと明るさは異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
LED色
レンズ色
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85929394532610R/G/Bクリアアクリル/PC/ABS/クロームメッキ
2,800
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする