クッションフロア Eタイプ スムースチーク

クッションフロア Eタイプ スムースチーク シンコール

抗菌&防カビ、抗ウイルスなど、清潔な暮らしをサポートする機能があります。
クッションフロアはフローリングに比べてすべりにくく、日々の安全をサポートします。
汚れがふき取りやすい素材なのでさっと水拭きでキレイが長持ち。

スムースチーク 材質塩化ビニル樹脂 幅(cm)182 厚さ(mm)1.8 板幅(mm)約152 寸法(縦×横)(mm)柄マッチ:91×91 機能抗ウイルス/さらっと加工/抗菌/防カビ/対次亜塩素酸
注意
※カットサンプル提供不可。
※保管、運搬、取り扱い、施工などに関してよく確認のうえご使用ください。
※SIAAの安全基準に適合しています。
※SIAAラベルは付属しておりません。
※ワックスを塗布すると、抗ウイルス効果が発揮されません。
※ウイルス自体を忌避する効果はありません。
※抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。また感染予防を保証するものではありません。
※医薬品や医療機関などの医療を目的とした製品ではありません。
※抗ウイルス性能はすべてのウイルスに対して発現するものではありません。またすべてのウイルスに同様な試験結果が得られるとは限りません。
※表面の状態(汚れ、摩耗など)により抗ウイルス性能が低下することがあります。
※製品の表面に付着したウイルスに効果を発揮します。空気中のウイルスを自ら取り込む性能はありません。
お気に入りに追加
28件中 1~28件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
86313877 E5001 1巻(1m) 1
5,460
 
 
取扱い終了

返品不可
86313886 E5001 1巻(2m) 2
10,920
 
 
取扱い終了

返品不可
86313895 E5001 1巻(3m) 3
16,380
 
 
取扱い終了

返品不可
86313904 E5001 1巻(4m) 4
21,840
 
 
取扱い終了

返品不可
86313913 E5001 1巻(5m) 5
27,300
 
 
取扱い終了

返品不可
86313929 E5001 1巻(10m) 10
54,600
 
 
取扱い終了

返品不可
86313938 E5001 1巻(20m) 20
109,200
 
 
取扱い終了

返品不可
86313947 E5002 1巻(1m) 1
5,460
 
 
取扱い終了

返品不可
86313956 E5002 1巻(2m) 2
10,920
 
 
取扱い終了

返品不可
86313965 E5002 1巻(3m) 3
16,380
 
 
取扱い終了

返品不可
86313974 E5002 1巻(4m) 4
21,840
 
 
取扱い終了

返品不可
86313983 E5002 1巻(5m) 5
27,300
 
 
取扱い終了

返品不可
86313999 E5002 1巻(10m) 10
54,600
 
 
取扱い終了

返品不可
86314008 E5002 1巻(20m) 20
109,200
 
 
取扱い終了

返品不可
86314017 E5003 1巻(1m) 1
5,460
 
 
取扱い終了

返品不可
86314026 E5003 1巻(2m) 2
10,920
 
 
取扱い終了

返品不可
86314035 E5003 1巻(3m) 3
16,380
 
 
取扱い終了

返品不可
86314044 E5003 1巻(4m) 4
21,840
 
 
取扱い終了

返品不可
86314053 E5003 1巻(5m) 5
27,300
 
 
取扱い終了

返品不可
86314069 E5003 1巻(10m) 10
54,600
 
 
取扱い終了

返品不可
86314078 E5003 1巻(20m) 20
109,200
 
 
取扱い終了

返品不可
86314087 E5004 1巻(1m) 1
5,460
 
 
取扱い終了

返品不可
86314096 E5004 1巻(2m) 2
10,920
 
 
取扱い終了

返品不可
86314105 E5004 1巻(3m) 3
16,380
 
 
取扱い終了

返品不可
86314114 E5004 1巻(4m) 4
21,840
 
 
取扱い終了

返品不可
86314123 E5004 1巻(5m) 5
27,300
 
 
取扱い終了

返品不可
86314139 E5004 1巻(10m) 10
54,600
 
 
取扱い終了

返品不可
86314148 E5004 1巻(20m) 20
109,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする