クッションフロア Eタイプ トラフオーク

クッションフロア Eタイプ トラフオーク シンコール クッションフロア Eタイプ トラフオーク シンコール クッションフロア Eタイプ トラフオーク シンコール クッションフロア Eタイプ トラフオーク シンコール クッションフロア Eタイプ トラフオーク シンコール クッションフロア Eタイプ トラフオーク シンコール クッションフロア Eタイプ トラフオーク シンコール クッションフロア Eタイプ トラフオーク シンコール

抗菌&防カビ、抗ウイルスなど、清潔な暮らしをサポートする機能があります。
クッションフロアはフローリングに比べてすべりにくく、日々の安全をサポートします。
汚れがふき取りやすい素材なのでさっと水拭きでキレイが長持ち。

トラフオーク 材質塩化ビニル樹脂 幅(cm)182 厚さ(mm)1.8 板幅(mm)ランダム 寸法(縦×横)(mm)柄マッチ:90.9×45.5 機能抗ウイルス/さらっと加工/抗菌/防カビ/対次亜塩素酸
注意
※カットサンプル提供不可。
※保管、運搬、取り扱い、施工などに関してよく確認のうえご使用ください。
※SIAAの安全基準に適合しています。
※SIAAラベルは付属しておりません。
※ワックスを塗布すると、抗ウイルス効果が発揮されません。
※ウイルス自体を忌避する効果はありません。
※抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。また感染予防を保証するものではありません。
※医薬品や医療機関などの医療を目的とした製品ではありません。
※抗ウイルス性能はすべてのウイルスに対して発現するものではありません。またすべてのウイルスに同様な試験結果が得られるとは限りません。
※表面の状態(汚れ、摩耗など)により抗ウイルス性能が低下することがあります。
※製品の表面に付着したウイルスに効果を発揮します。空気中のウイルスを自ら取り込む性能はありません。
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
86315487 E5024 1巻(1m) 1
5,460
2,798
3,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
86315496 E5024 1巻(2m) 2
10,920
5,498
6,048 (税込)
4日以内出荷

返品不可
86315505 E5024 1巻(3m) 3
16,380
7,998
8,798 (税込)
4日以内出荷

返品不可
86315514 E5024 1巻(4m) 4
21,840
10,980
12,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
86315523 E5024 1巻(5m) 5
27,300
13,980
15,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
86315539 E5024 1巻(10m) 10
54,600
29,980
32,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
86315548 E5024 1巻(20m) 20
109,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする