曜日別特売

クッションフロア Sタイプ パイン

クッションフロア Sタイプ パイン - シンコールクッションフロア Sタイプ パイン - シンコールクッションフロア Sタイプ パイン - シンコールクッションフロア Sタイプ パイン - シンコールクッションフロア Sタイプ パイン - シンコールクッションフロア Sタイプ パイン - シンコールクッションフロア Sタイプ パイン - シンコールクッションフロア Sタイプ パイン - シンコール

床暖&土足対応フロア。
抗菌&防カビ、抗ウイルスなど、清潔な暮らしをサポートする機能があります。
クッションフロアはフローリングに比べてすべりにくく、日々の安全をサポートします。
汚れがふき取りやすい素材なのでさっと水拭きでキレイが長持ち。
優れたクッション性と高い摩耗性。クッション性の高い2.3mm厚で、土足でも使える優れた耐摩耗性です。店舗にもおすすめです。

パイン材質塩化ビニル樹脂幅(cm)182厚さ(mm)2.3板幅(mm)約152寸法(縦×横)(mm)柄マッチ:124×91機能耐摩耗/抗ウイルス/抗菌/防カビ/対次亜塩素酸
注意
※カットサンプル提供不可。
※保管、運搬、取り扱い、施工などに関してよく確認のうえご使用ください。
※SIAAの安全基準に適合しています。
※SIAAラベルは付属しておりません。
※ワックスを塗布すると、抗ウイルス効果が発揮されません。
※ウイルス自体を忌避する効果はありません。
※抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。また感染予防を保証するものではありません。
※医薬品や医療機関などの医療を目的とした製品ではありません。
※抗ウイルス性能はすべてのウイルスに対して発現するものではありません。またすべてのウイルスに同様な試験結果が得られるとは限りません。
※表面の状態(汚れ、摩耗など)により抗ウイルス性能が低下することがあります。
※製品の表面に付着したウイルスに効果を発揮します。空気中のウイルスを自ら取り込む性能はありません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86326057S55231巻(1m)1
7,560
3,798
4,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
86326066S55231巻(2m)2
15,120
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
86326075S55231巻(3m)3
22,680
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
86326084S55231巻(4m)4
30,240
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
86326093S55231巻(5m)5
37,800
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
86326109S55231巻(10m)10
75,600
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
86326118S55231巻(20m)20
151,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする