センシュラ ミオ1 ウロ 透明 10-45mm
尿路用ストーマ袋
簡単で確実な排出口
開閉操作がより簡単で確実な5重リング式ストッパー付キャップです。
仕切構造
均等に膨らむ仕切構造でバランスのよい装着感を得られます。急な動きでも尿が片側に寄らず採尿袋内の音を軽減します。
逆流防止弁
採尿袋が動いても尿がストーマに逆流しません。
外部蓄尿袋との接続
コンビーン セキュアー レッグバッグやコロプラスト ウロナイトバッグなど各種外部蓄尿袋への接続が可能です。
キャップ排出口の使い方
1排出口を上方向に向け、排出口の基部を押さえながらキャップをはずします。(図1)
2排出口をトイレの中に向け、押さえていた指を離し、尿を排出します。(図2)
3排出が終わったらトイレットペーパーなどで排出口周りの尿を拭き取り、キャップを閉じます。
伸縮性皮膚保護剤
ボディフィット・テクノロジーに基づいて開発されたMio伸縮性皮膚保護剤は、初期粘着力、水分吸収力、ph緩衝能などのハイドロコロイドの基本性能の良さに加えて、世界初の「伸縮性」という機能を加えた革新的な皮膚保護剤です。
仕様【採尿袋】排出型 平面/5重リング式 ストッパー付キャップ 平らである腹壁、【皮膚保護剤】Mio伸縮性皮膚保護剤
寸法(mm)【採尿袋】266×170
タイプ【開口部】フリーカット
開口寸法(mm)10~45
機能【採尿袋】最大容量:ISO規格440mL、仕切構造:逆流防止弁あり、5層防臭フィルム、アシュラウロコネクター5個、外部蓄尿袋との接続可能
アズワン品番65-0315-59
入数10枚/箱
使用期間1~4日(目安)
面板寸法(mm)95×115
内容量1箱(10枚)
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |