レディースジャケット スマートスクラブエレガント ホワイト×シルバー 780-40シリーズ

レディースジャケット スマートスクラブエレガント ホワイト×シルバー 780-40シリーズ サンアロー

サテン素材で光沢感のあるラインがアクセントになり、医療現場に落ち着きと品格を与えてくれる一着です。
衿元のタックで程よいオシャレを楽しめます。

ホワイト×シルバー 素材ポリエステル100% ポケット両脇ポケット、内ポケット付き両腰ポケット(右腰ポケットにはループ付き) 内容量1枚
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
86375574 780-40 S S 92 37 20 66
8,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86375583 780-40 M M 96 38 21 68
8,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86375599 780-40 L L 100 39 22 70
8,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86375608 780-40 LL LL 104 40 22 70
8,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86375617 780-40 3L 3L 108 42 22 70
8,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86375626 780-40 4L 4L 114 44 22 70
8,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86375574 780-40 S 48498234 780-40-S 画像準備中 レディスジャケット半袖 780-40 KAZEN 1枚 6,498 税込7,148 注文コードが変更になりました。
86375583 780-40 M 48498259 780-40-M 画像準備中 レディスジャケット半袖 780-40 KAZEN 1枚 6,498 税込7,148 注文コードが変更になりました。
86375599 780-40 L 48498277 780-40-L 画像準備中 レディスジャケット半袖 780-40 KAZEN 1枚 6,498 税込7,148 注文コードが変更になりました。
86375608 780-40 LL 48498295 780-40-LL 画像準備中 レディスジャケット半袖 780-40 KAZEN 1枚 6,498 税込7,148 注文コードが変更になりました。
86375617 780-40 3L 48498320 780-40-3L 画像準備中 レディスジャケット半袖 780-40 KAZEN 1枚 6,498 税込7,148 注文コードが変更になりました。
86375626 780-40 4L 48498338 780-40-4L 画像準備中 レディスジャケット半袖 780-40 KAZEN 1枚 6,498 税込7,148 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする