メンズジャケット スマートスクラブエレガント ホワイト×シルバー 781-40シリーズ

メンズジャケット スマートスクラブエレガント ホワイト×シルバー 781-40シリーズ サンアロー

上品なデザイン、カラーリングは幅広い年齢層に人気。
サテン素材で光沢感のあるラインがアクセントになり、医療現場に落ち着きと品格を与えてくれる一着です。
バックセンターに動きやすいベント入りです。

ホワイト×シルバー 素材ポリエステル100% ポケット内ポケット付き両腰ポケット(右腰ポケットにはループ付き)・右脇ポケット 内容量1枚
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
86375897 781-40 S S 98 42 22 70
9,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86375906 781-40 M M 103 44 23 73
9,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86375915 781-40 L L 108 46 24 76
9,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86375924 781-40 LL LL 113 48 25 78
9,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86375933 781-40 3L 3L 118 50 25 78
9,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86375949 781-40 4L 4L 124 52 25 78
9,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86375958 781-40 5L 5L 130 53 25 78
9,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86375897 781-40 S 48498776 781-40-S 画像準備中 メンズジャケット半袖 781-40 KAZEN 1枚 6,598 税込7,258 注文コードが変更になりました。
86375906 781-40 M 48498794 781-40-M 画像準備中 メンズジャケット半袖 781-40 KAZEN 1枚 6,598 税込7,258 注文コードが変更になりました。
86375915 781-40 L 48498819 781-40-L 画像準備中 メンズジャケット半袖 781-40 KAZEN 1枚 6,598 税込7,258 注文コードが変更になりました。
86375924 781-40 LL 48498837 781-40-LL 画像準備中 メンズジャケット半袖 781-40 KAZEN 1枚 6,598 税込7,258 注文コードが変更になりました。
86375933 781-40 3L 48498855 781-40-3L 画像準備中 メンズジャケット半袖 781-40 KAZEN 1枚 6,598 税込7,258 注文コードが変更になりました。
86375949 781-40 4L 48498880 781-40-4L 画像準備中 メンズジャケット半袖 781-40 KAZEN 1枚 6,598 税込7,258 注文コードが変更になりました。
86375958 781-40 5L 48498898 781-40-5L 画像準備中 メンズジャケット半袖 781-40 KAZEN 1枚 6,598 税込7,258 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする