訪問トートバッグ フリー KZN903シリーズ

訪問トートバッグ フリー KZN903シリーズ サンアロー

PC・タブレット端末など、機器類の収納に安心なクッション入りポケット、折り畳み傘やウインドブレーカーなどが入れやすく取り出しやすいポケットなど、用途別に収納可能な仕分けポケットが充実しています。
鍵などすぐに取り出したいものを付けられるDカンつきです。
バッグ下部中央のリフレクターで夜間の視認性を確保しています。
トートとリュックの2wayで使える大容量のバッグ。
中身を安定的にしっかりと保持できるよう両サイドにベルト付き。
バッグの厚さを調整できます。
背面はムレにくいメッシュ素材。
リュックのひもは、トートバッグとして使うときには背面ポケットに収納できます。

材質ポリエステル100% 質量(g)750 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×190×370 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
86376475 KZN903-15 ブラック 7-9698-01
9,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86376484 KZN903-18 ネイビー 7-9698-02
9,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86376475 KZN903-15 75291345 KZN903-15 画像準備中 訪問トートバッグ KZN903 KAZEN 1枚 7,698 税込8,468 注文コードが変更になりました。
86376484 KZN903-18 75291354 KZN903-18 画像準備中 訪問トートバッグ KZN903 KAZEN 1枚 7,698 税込8,468 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする