手術衣 男女兼用スラックス ネイビー

手術衣 男女兼用スラックス ネイビー サンアロー

優れた吸汗・速乾性で長時間の着用でも快適です。

材質ポリエステル100% ネイビー 内容量1枚
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
86376633 155-98 SS SS ウエスト/52~59、ズボン丈/91、股下/64 7-9703-01 ピンク
4,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86376649 155-98 S S ウエスト/59~66、ズボン丈/95、股下/67 7-9703-02 ホワイト
4,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86376658 155-98 M M ウエスト/66~73、ズボン丈/99、股下/70 7-9703-03 レッド
4,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86376667 155-98 L L ウエスト/73~80、ズボン丈/103、股下/73 7-9703-04 パープル
4,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86376676 155-98 LL LL ウエスト/80~90、ズボン丈/105、股下/75 7-9703-05 グリーン
4,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86376685 155-98 3L 3L ウエスト/90~100、ズボン丈/106、股下/75 7-9703-06 イエロー
4,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86376694 155-98 4L 4L ウエスト/100~115、ズボン丈/107、股下/75 7-9703-07 ネイビー
4,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86376633 155-98 SS 48472885 155-98-SS 画像準備中 手術スラックス(男女兼用) 155-98 KAZEN 1枚 3,598 税込3,958 注文コードが変更になりました。
86376649 155-98 S 48464370 155-98-S 画像準備中 手術スラックス(男女兼用) 155-98 KAZEN 1枚 3,598 税込3,958 注文コードが変更になりました。
86376658 155-98 M 48464379 155-98-M 画像準備中 手術スラックス(男女兼用) 155-98 KAZEN 1枚 3,598 税込3,958 注文コードが変更になりました。
86376667 155-98 L 48464388 155-98-L 画像準備中 手術スラックス(男女兼用) 155-98 KAZEN 1枚 3,598 税込3,958 注文コードが変更になりました。
86376676 155-98 LL 48464397 155-98-LL 画像準備中 手術スラックス(男女兼用) 155-98 KAZEN 1枚 3,598 税込3,958 注文コードが変更になりました。
86376685 155-98 3L 48464406 155-98-3L 画像準備中 手術スラックス(男女兼用) 155-98 KAZEN 1枚 3,598 税込3,958 注文コードが変更になりました。
86376694 155-98 4L 48464415 155-98-4L 画像準備中 手術スラックス(男女兼用) 155-98 KAZEN 1枚 3,598 税込3,958 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする