手術衣 男女兼用スクラブ ネイビー 136シリーズ
袖と肩のパーツを一体化することで肩回りの余分なストレスがなくオペに集中できる仕様となっています。
優れた吸汗・速乾性で長時間の着用でも快適です。
材質ポリエステル100%
色ネイビー
内容量1枚
ユニフォーム の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86376825 | 136-98 S | 48463600 | 136-98-S |
![]() |
手術上衣 男女兼用 136-98 | KAZEN | 1枚 | ¥3,798 税込¥4,178 | 注文コードが変更になりました。 |
86376834 | 136-98 M | 48463609 | 136-98-M |
![]() |
手術上衣 男女兼用 136-98 | KAZEN | 1枚 | ¥3,798 税込¥4,178 | 注文コードが変更になりました。 |
86376843 | 136-98 L | 48463618 | 136-98-L |
![]() |
手術上衣 男女兼用 136-98 | KAZEN | 1枚 | ¥3,798 税込¥4,178 | 注文コードが変更になりました。 |
86376859 | 136-98 LL | 48463627 | 136-98-LL |
![]() |
手術上衣 男女兼用 136-98 | KAZEN | 1枚 | ¥3,798 税込¥4,178 | 注文コードが変更になりました。 |
86376868 | 136-98 3L | 48463636 | 136-98-3L |
![]() |
手術上衣 男女兼用 136-98 | KAZEN | 1枚 | ¥3,798 税込¥4,178 | 注文コードが変更になりました。 |
86376877 | 136-98 4L | 48463645 | 136-98-4L |
![]() |
手術上衣 男女兼用 136-98 | KAZEN | 1枚 | ¥3,798 税込¥4,178 | 注文コードが変更になりました。 |