メンズ診察衣 サックス 251シリーズ
動きやすいハーフ丈のシングルタイプです。
後ろ身頃のウエスト高めの位置にベルトラインの切り替えがあり、すっきりとバランスよく見えます。
大きめのポケットはタブレット(135×200mm)が入るサイズです。
材質ポリエステル85%、綿15%
色サックス
ポケット左胸、両腰ポケット付、胸ポケットにペン差し付、右腰ポケットに内ポケット付
内容量1枚
ユニフォーム の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86376913 | 251-91 | 48466025 | 251-91-S |
![]() |
メンズ診察衣 長袖 251-91 | KAZEN | 1枚 | ¥4,298 税込¥4,728 | 注文コードが変更になりました。 |
86376929 | 251-91 | 48461274 | 251-91-M |
![]() |
メンズ診察衣 長袖 251-91 | KAZEN | 1枚 | ¥4,298 税込¥4,728 | 注文コードが変更になりました。 |
86376938 | 251-91 | 48461290 | 251-91-L |
![]() |
メンズ診察衣 長袖 251-91 | KAZEN | 1枚 | ¥4,298 税込¥4,728 | 注文コードが変更になりました。 |
86376947 | 251-91 | 48461299 | 251-91-LL |
![]() |
メンズ診察衣 長袖 251-91 | KAZEN | 1枚 | ¥4,298 税込¥4,728 | 注文コードが変更になりました。 |
86376956 | 251-91 | 48461308 | 251-91-3L |
![]() |
メンズ診察衣 長袖 251-91 | KAZEN | 1枚 | ¥4,298 税込¥4,728 | 注文コードが変更になりました。 |