レディス診察衣 サックス 261シリーズ

レディス診察衣 サックス 261シリーズ サンアロー

動きやすいハーフ丈のシングルタイプです。
ウエスト高めの位置に両サイドベルトがあり、すっきりとバランスよく見えます。
大きめのポケットはタブレット(135×200mm)が入るサイズです。

材質ポリエステル85%、綿15% サックス ポケット左胸、両腰ポケット付、胸ポケットにペン差し付、右腰ポケットに内ポケット付 内容量1枚
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
86377053 261-91 3L 115 44 56 95
5,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86377017 261-91 S 97 38 52 80
5,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86377026 261-91 M 101 39 54 85
5,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86377035 261-91 L 105 40 56 90
5,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86377044 261-91 LL 110 42 57 95
5,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86377053 261-91 48466637 261-91-3L 261-91-3L レディス診察衣 長袖 261-91 KAZEN 48466637 レディス診察衣 長袖 261-91 KAZEN 1枚 3,998 税込4,398 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする