ペーパーエプロン 500枚入 FC-0158シリーズ

ペーパーエプロン 500枚入 FC-0158シリーズ プレミアムプラスジャパン

エンボス加工で吸水性の高いペーパーエプロンです。
3層構造で防水加工になっています。

材質紙+PE(ポリエチレン)フィルム サイズ(mm)335×455 内容量1箱(500枚)
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
86378137 FC-0158B ブルー 7-7539-01
3,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86378146 FC-0158Y イエロー 7-7539-02
3,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86378155 FC-0158G グリーン 7-7539-03
3,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86378164 FC-0158P ピンク 7-7539-04
3,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86378173 FC-0158O オレンジ 7-7539-05
3,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86378189 FC-0158 5色アソート(ブルー・イエロー・グリーン・ピンク・オレンジ) 7-7539-06
3,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86378137 FC-0158B 12081687 FC-0158B FC-0158B ペーパーエプロン FC-0158シリーズ プレミアムプラスジャパン 12081687 ペーパーエプロン FC-0158シリーズ プレミアムプラスジャパン 1箱(500枚) 3,298 税込3,628 注文コードが変更になりました。
86378146 FC-0158Y 12081696 FC-0158Y FC-0158Y ペーパーエプロン FC-0158シリーズ プレミアムプラスジャパン 12081696 ペーパーエプロン FC-0158シリーズ プレミアムプラスジャパン 1箱(500枚) 3,298 税込3,628 注文コードが変更になりました。
86378155 FC-0158G 12081705 FC-0158G FC-0158G ペーパーエプロン FC-0158シリーズ プレミアムプラスジャパン 12081705 ペーパーエプロン FC-0158シリーズ プレミアムプラスジャパン 1箱(500枚) 3,298 税込3,628 注文コードが変更になりました。
86378164 FC-0158P 12081714 FC-0158P FC-0158P ペーパーエプロン FC-0158シリーズ プレミアムプラスジャパン 12081714 ペーパーエプロン FC-0158シリーズ プレミアムプラスジャパン 1箱(500枚) 3,298 税込3,628 注文コードが変更になりました。
86378173 FC-0158O 12081730 FC-0158O FC-0158O ペーパーエプロン FC-0158シリーズ プレミアムプラスジャパン 12081730 ペーパーエプロン FC-0158シリーズ プレミアムプラスジャパン 1箱(500枚) 3,298 税込3,628 注文コードが変更になりました。
86378189 FC-0158 12081739 FC-0158 FC-0158 ペーパーエプロン FC-0158シリーズ プレミアムプラスジャパン 12081739 ペーパーエプロン FC-0158シリーズ プレミアムプラスジャパン 1箱(500枚) 3,298 税込3,628 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする