ナカ工業
床点検口ニューハッチ NHST
用途
室内用床点検口
開口寸法(mm)
530×530
材質
外枠・内枠/ステンレス、アンカーピース/ステンレス、補強材/ステンレス、インサートキャップ/ステンレス、内枠パッキン/EPDMスポンジ
取手
専用治具(付属品)
寸法(mm)
外枠寸法/600×600、内ふた寸法/564×564
仕様
Pタイル/磁器タイル兼用
内容量
1台
取扱説明書:
(0.22MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86402454
NHST-600
¥
77,000
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
86402463
NHST-600
¥
76,200
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください