【名入れ】不織布A4マチ付バッグ
A4サイズマチ付で、使いやすい!
材質不織布90g/m2
寸法(mm)300×250
マチ(mm)100(底紙無)
持ち手寸法(mm)25×390
名入れサイズ(mm)150×150 ※端から70mm、下から70mm、口から70mmは印刷できません。
サービス分類名入れ
内容量1セット(100個)
注意
※ご注文の流れ1.バスケットに投入後、「オプション設指定の情報を入力してください。
2.メーカーよりお客様入力のメールアドレスに連絡が入ります。サンプルイメージ図を確認後生産に入ります。
3.メーカー直送にて、商品をお届けします。
※設定の納期は入稿データ確定後の目安納期です。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |