【名入れ】SERAOマスク(メッシュタイプ)
三層構造なのに通気性バツグンで呼吸が楽なメッシュタイプ!耳紐アジャスター付きでサイズ調整可能!
三層構造の「高性能フィルター」使用
メッシュ素材で高い通気性を実現!会話の時も蒸れにくく、べたつかない
メンテナンス楽々!しわになりにくい生地だからアイロン不要
洗って繰り返しご利用可能
材質本体:ナイロン、スパンテレコ、フィルター:PTFE不織布、アジャスター:TPE
本体寸法(mm)約240×140(紐含まず)
ひも長(mm)約220(アジャスター付)
名入れサイズ(mm)横約85×縦約90 ※端から15mmは印刷できません。
サービス分類名入れ
内容量1セット(100個)
注意
※ご注文の流れ1.バスケットに投入後、「オプション設指定の情報を入力してください。
2.メーカーよりお客様入力のメールアドレスに連絡が入ります。サンプルイメージ図を確認後生産に入ります。
3.メーカー直送にて、商品をお届けします。
※設定の納期は入稿データ確定後の目安納期です。
※当マスクはウイルス感染や有害な粉塵の吸引を完全に防ぐものではありません。
※ホコリ、飛沫防止、花粉防止等に有効です。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |