これエエやん 立形自在水栓 おしゃれ

これエエやん 立形自在水栓 おしゃれ - GAONA(ガオナ)これエエやん 立形自在水栓 おしゃれ - GAONA(ガオナ)これエエやん 立形自在水栓 おしゃれ - GAONA(ガオナ)これエエやん 立形自在水栓 おしゃれ - GAONA(ガオナ)

樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。
オープンキッチン・カフェなどのプチリフォームに最適です。
ユニット取出し金具と組合わせて、厨房用などのはさみ込み厚が薄いシンクに取付けできます。
節水固定コマ仕様になります。
一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
水栓設置面:直径約40ミリ

用途ホワイトクロスハンドルがオシャレな呼13の立形自在水栓です。材質青銅取付ねじPJ1/2パイプ長(mm)170呼び13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86411606GA-DH003
オープン
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする