ウレタン2層式マットレス
横向き寝の肩の圧迫感を解消するシングルサイズのウレタン2層式マットレス。
耐久性が高く使い始めの心地よさが続くので経済的。
肌ざわりのいいニットの側生地。
側カバーは外して洗濯機で洗えるのでお手入れが簡単でいつでも清潔。
厚さ約20cmでボリュームある寝心地。
2つの異なる凹凸で構成された寝返りを想定したゾーニング構造。
身体をふんわり受け止めしっかり支える2層式ウレタン。
寝汗などによる不快な湿気やムレをしっかり放湿。
用途敷き布団、マットレスとして
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)95×195×20
質量(kg)12
サイズシングル
材質(中材)ウレタンフォーム(プロファイル加工)
材質(側地)ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%(立体メッシュ)
内容量1個
注意
※圧縮パックに梱包されてのお届けとなります。※開封時にウレタンフォームの臭いがこもっている場合がございますが、換気により緩和されます。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |