ACランダムサンダー

ACランダムサンダー SHINKO(新興製作所) ACランダムサンダー SHINKO(新興製作所) ACランダムサンダー SHINKO(新興製作所) ACランダムサンダー SHINKO(新興製作所) ACランダムサンダー SHINKO(新興製作所) ACランダムサンダー SHINKO(新興製作所) ACランダムサンダー SHINKO(新興製作所)
(1件のレビュー)

研磨力の強いランダムサンダー。マジックテープ式ペーパー3種付属。市販ペーパーやバフ取付け可能。集じん袋付属。

用途木材・金属等の研磨作業/家具・床などのワックスがけ・ツヤ出し/塗装はがし・金属等の錆落とし 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)20×13×16 質量(kg)1.4 材質ABS、鉄 付属品サンディングペーパー(#60、#120、#240)×1枚、集じん袋 電流(A)3 消費電力(W)300 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 偏芯(mm)2 パッド径(Φmm)125 コード長さ(m)2 定格時間(分)20 絶縁方式回二重絶縁 電圧(V)単相100(50/60Hz) ペーパー径(Φmm)125 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
86405245 ACRS-300
オープン
4,598
5,058 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2024-11-25
用途:
カーメンテナンス

塗装研磨に使用してますがランダムタイプは研磨跡が滑らかになります。ヤスリ番手は1タイプ細目に仕上がる感じでしょうか。握りやすいように小型化、もう少し静かになると使い易くなると思います。コスパは十分良いと商品と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする