テーブル&ベンチ3点セット コンパクト収納

テーブル&ベンチ3点セット コンパクト収納 YAMAZEN(山善) テーブル&ベンチ3点セット コンパクト収納 YAMAZEN(山善) テーブル&ベンチ3点セット コンパクト収納 YAMAZEN(山善) テーブル&ベンチ3点セット コンパクト収納 YAMAZEN(山善) テーブル&ベンチ3点セット コンパクト収納 YAMAZEN(山善) テーブル&ベンチ3点セット コンパクト収納 YAMAZEN(山善) テーブル&ベンチ3点セット コンパクト収納 YAMAZEN(山善) テーブル&ベンチ3点セット コンパクト収納 YAMAZEN(山善)

使わないときはコンパクトに収納できるガーデンテーブル3点セット。
テーブルの中にベンチを収納できるので使わないときは場所を取らず省スペース。
バルコニー、ベランダ、テラス、お庭のコーナーなどに最適なコンパクト設計の屋外用家具。
お庭でのBBQやピクニック、アウトドア用としても使える。
天板は樹脂製なので、汚れても水洗いができてお手入れも簡単。

用途お庭・ベランダ・バルコニーのファニチャーとして、BBQやアウトドア・キャンプなどにも 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル:105×64.5×72.5、ベンチ:85×20×40 質量(kg)テーブル:8.6、ベンチ:3.4 材質高密度ポリエチレン(HDPE)、スチール セット内容テーブル×1、ベンチ×2 ホワイト 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
86406155 LYCZ-103
オープン
12,980
14,278 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 3,000 / 税込 3,300
北海道地方 1 4,000 / 税込 4,400
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする