収納ラック キャスター付き

収納ラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 収納ラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 収納ラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 収納ラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 収納ラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 収納ラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 収納ラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 収納ラック キャスター付き YAMAZEN(山善)

押入れ下段に最適なサイズ(高さ65cm)。キャスター付なので押入れから出入れが楽々。上段はビデオやコミック収納に最適サイズ。下段にはティッシュの買置き等に便利。落下防止と取出しに便利な可動ネット。荷物こぼれ防止の可動メッシュ付。キャスター4個(うちストッパー付2個)。

用途押入れ収納ラック・押入収納ラック・押し入れワゴン・収納ボックス・すきま収納・収納ワゴンとして 材質スチール(粉体塗装)、合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂) 耐荷重(kg)1枚あたり10 キャスターあり 組立時間約40-60分 内容量1台
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
棚段数
総耐荷重(kg)
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
86406767 OSR-5738(MWH) ホワイト(無地) 380×570×645 2 20 7.41
オープン
6,498
7,148 (税込)
取扱停止中

返品不可
お客様組立品
86406794 OSR-5744(MWH) ホワイト(無地) 440×570×645 2 20 8.4
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
86406819 OSR-5744(ABR/SBK) Aブラウン(木目調) 440×570×645 2 20 8.4
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
86406733 OSR-5726(MWH) ホワイト(無地) 260×570×645 2 20 6
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
86406749 OSR-5726(AIV/SWH) Aアイボリー(木目調) 260×570×645 2 20 6
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
86406758 OSR-5726(ABR/SBK) Aブラウン(木目調) 260×570×645 2 20 6
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
86406776 OSR-5738(AIV/SWH) Aアイボリー(木目調) 380×570×645 2 20 7.41
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
86406785 OSR-5738(ABR/SBK) Aブラウン(木目調) 380×570×645 2 20 7.41
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
86406803 OSR-5744(AIV/SWH) Aアイボリー(木目調) 440×570×645 2 20 8.4
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86406794 OSR-5744(MWH) 11788205 NOSR-5744(WH/NMW) NOSR-5744(WH/NMW) 収納ラック ワゴン キャスター付き 奥行57.5 高さ64.5 幅26/38/44cm YAMAZEN(山善) 11788205 収納ラック ワゴン キャスター付き 奥行57.5 高さ64.5 幅26/38/44cm YAMAZEN(山善) 1台 6,998 税込7,698 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
86406819 OSR-5744(ABR/SBK) 11787995 NOSR-7544(ABR/MBK) NOSR-7544(ABR/MBK) 収納ラック ワゴン キャスター付き 奥行75.5 高さ64.5 幅26/38/44cm YAMAZEN(山善) 11787995 収納ラック ワゴン キャスター付き 奥行75.5 高さ64.5 幅26/38/44cm YAMAZEN(山善) 1台 7,998 税込8,798 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする