YAMAZEN(山善)
折りたたみテーブル
在宅勤務にも活躍!コンパクトな折れ脚ローテーブル。シンプルな木目調の天板でインテリアになじむデザイン。
たためば隙間やベッド下にも収納可能。狭いワンルームでも大活躍。届いたらすぐに使える完成品。
用途
ローテーブル・簡易テーブルとして
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×45×3.5
質量(kg)
4
材質
天板:合成樹脂化粧繊維板(ウレタン樹脂)、脚部:金属(スチール)
耐荷重(kg)
20
幅(mm)
600
高さ(mm)
315
奥行(mm)
450
内容量
1台
取扱説明書:
(0.43MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86407214
WLT-6045(WNA)
60×45×31.5
ナチュラル(木目)
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
86407223
WLT-6045(WBR)
60×45×31.5
ブラウン(木目)
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44805540
DLT-6045(MWH)
-
ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください