ゲーミングチェア
3Dヘッドレスト&ランバーサポートが付属したゲーミングチェア。
背もたれはバケットシートを採用し、ハイバックタイプなため包み込むような 座り心地。
135度まで倒せるリクライニング機能とロッキング機能でダブルでリラックス。
座面はガス圧昇降式で無段階高さ調節が可能。
アームレストは高さ調整、回転調整機能付きで長時間の作業も疲れにくい。
キャスターはナイロンを採用。静音で床が傷付きにくい仕様。
用途ゲーミングチェア・オフィスチェアとして
材質張り地:PU・PVC、ベース/キャスター:ナイロン
キャスターあり
肘掛あり
組立時間約20-30分
素材PU・PVC
ランバーサポートあり
ヘッドレストあり
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。