長傘 16本骨傘 58cm
和の雰囲気と機能美を兼ね備えた「江戸」シリーズ。大きさと重さのバランスが良い快適サイズ。
風に強いグラスファイバー製の軽量骨を採用。江戸小紋をイメージした吉祥柄の透かしデザイン。
紫外線遮蔽率90%以上のため日傘としても活躍。ペットボトルをリサイクルした再生生地(RPET生地)使用。
用途雨傘・日傘として
材質ポリエステル100%、グラスファイバー、アルミ、合板
質量(g)約395
タイプ長傘
直径(Φcm)100
骨数(本)16
内容量1本
オフィスインテリア の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86408657 | SMV-41472 | 86408675 | SMV-41474 |
|
長傘 16本骨傘 58cm | mabu(マブ) | 1本 | ¥3,298 税込¥3,628 | 色違い |
| 86408666 | SMV-41473 | 86408675 | SMV-41474 |
|
長傘 16本骨傘 58cm | mabu(マブ) | 1本 | ¥3,298 税込¥3,628 | 色に違いがあります |
| 86408684 | SMV-41475 | 46881504 | SMV-40232 |
|
ジャンプ傘 16本骨傘 58cm | mabu(マブ) | 1本 | ¥2,498 税込¥2,748 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |