曜日別特売

Disney KIDEA こいのぼり 積み木

Disney KIDEA こいのぼり 積み木 - ダッドウェイDisney KIDEA こいのぼり 積み木 - ダッドウェイDisney KIDEA こいのぼり 積み木 - ダッドウェイDisney KIDEA こいのぼり 積み木 - ダッドウェイDisney KIDEA こいのぼり 積み木 - ダッドウェイ

親子で想像することの楽しさを体感できる積み木。
ミッキーは袴、チップとデールは金太郎のコスチューム。
コンパクトサイズで飾りやすく、手軽にこどもの日を演出!
こいのぼりがゆらゆらして、バランスゲームとして遊ぶこともできます。

用途こどもの日のお祝いに寸法(cm)パッケージ:16.5×4×16.5、ミッキー:6×1.5×6.4、チップ:3×1.5×4.8、デール:3×1.5×4.8、こいのぼり(紺色):12.2×2×4、こいのぼり(黄色):8.4×2×3.1材質適合年齢(歳)1.5~内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86408964TYKD00159
オープン
5,898
6,488(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする