Disney KIDEA 桃の花ひなまつり
桃の花をかたどった屏風が華やかな親王飾り。お内裏さまミッキーとお雛さまミニーの衣装は柄にもこだわりたっぷり。和の雰囲気を大事にしながらドレスのような繊細な模様の衣装。玄関やリビングにも飾りやすいコンパクトサイズ。
用途ひな祭りのお祝いに、ギフトやプレゼントにも
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)14.5×10×9.5
質量(g)182
材質木、PC
適合年齢(歳)1.5~
内容量1個
桃の花をかたどった屏風が華やかな親王飾り。お内裏さまミッキーとお雛さまミニーの衣装は柄にもこだわりたっぷり。和の雰囲気を大事にしながらドレスのような繊細な模様の衣装。玄関やリビングにも飾りやすいコンパクトサイズ。