木製玩具 工具セット

木製玩具 工具セット ダッドウェイ 木製玩具 工具セット ダッドウェイ 木製玩具 工具セット ダッドウェイ 木製玩具 工具セット ダッドウェイ 木製玩具 工具セット ダッドウェイ 木製玩具 工具セット ダッドウェイ 木製玩具 工具セット ダッドウェイ

北欧テイストをベースにしたペールトーンカラーの木製玩具。本格的な工具がセットになったおもちゃ。多くの工具が入っているので幅広く遊べます。

用途知育玩具・ごっこ遊びに、出産祝いやギフトにも 適合年齢(歳)3~ 材質天然木、鉄 セット内容工具ケース、ハンマー、スクリュードライバー、レンチ、ボルト×4、ナット×4、歯車×2、ペグ、パネル大、パネル小 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
86409384 TYPR44008
オープン
3,490
3,839 (税込)
11日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする