曜日別特売

厚型ペットシーツ 炭・クエン酸入り

厚型ペットシーツ 炭・クエン酸入り - コーチョー厚型ペットシーツ 炭・クエン酸入り - コーチョー厚型ペットシーツ 炭・クエン酸入り - コーチョー厚型ペットシーツ 炭・クエン酸入り - コーチョー厚型ペットシーツ 炭・クエン酸入り - コーチョー厚型ペットシーツ 炭・クエン酸入り - コーチョー厚型ペットシーツ 炭・クエン酸入り - コーチョー厚型ペットシーツ 炭・クエン酸入り - コーチョー

厚型で安心吸収。炭とクエン酸で強力W消臭。足濡れ防止!優れた吸収力で表面をサラサラに保ちます。

用途ワンちゃん・愛犬のペットシーツに
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
サイズ
本体寸法(cm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86409795-1個(18枚×4袋)スーパーワイド約60×90表面材:ポリオレフィン不織布、吸水材:綿状パルプ/カーボン紙(炭)/高分子吸収材、防水材:ポリエチレンフィルム、結合材:ホットメルト粘着材、添加物:クエン酸
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
84632627-1個(36枚×4袋)ワイド約45×60表面材:ポリオレフィン不織布、吸水材:綿状パルプ/カーボン紙(炭)/高分子吸収材、防水材:ポリエチレンフィルム、結合材:ホットメルト粘着材、添加物:クエン酸
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
06234911R 72マイ/4パツク1個(4袋×72枚)レギュラー-表面材:ポリオレフィン不織布 / 吸水材:綿状パルプ、カーボン紙(炭)、高分子吸収材 / 防水材:ポリエチレンフィルム結合 / 材:ホットメルト粘着材 / 添加物:クエン酸
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
86409804-1個(40枚×4袋)ワイド約45×60表面材:ポリオレフィン不織布、吸水材:綿状パルプ/カーボン紙(炭)/高分子吸収材、防水材:ポリエチレンフィルム、結合材:ホットメルト粘着材、添加物:クエン酸
オープン
取扱い終了
代替品有
86409813-1個(80枚×4袋)レギュラー約34×45表面材:ポリオレフィン不織布、吸水材:綿状パルプ/カーボン紙(炭)/高分子吸収材、防水材:ポリエチレンフィルム、結合材:ホットメルト粘着材、添加物:クエン酸
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86409804-84632627-- 厚型ペットシーツ 炭・クエン酸入り コーチョー 84632627厚型ペットシーツ 炭・クエン酸入りコーチョー1個(36枚×4袋)
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
86409813-06234911R 72マイ/4パツク- 厚型ペットシーツ 炭・クエン酸入り コーチョー 06234911厚型ペットシーツ 炭・クエン酸入りコーチョー1個(4袋×72枚)
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーツ/マット/床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする