Joie ベビーカー スマバギ・メッシュ

Joie ベビーカー スマバギ・メッシュ Joie Joie ベビーカー スマバギ・メッシュ Joie Joie ベビーカー スマバギ・メッシュ Joie Joie ベビーカー スマバギ・メッシュ Joie Joie ベビーカー スマバギ・メッシュ Joie Joie ベビーカー スマバギ・メッシュ Joie Joie ベビーカー スマバギ・メッシュ Joie Joie ベビーカー スマバギ・メッシュ Joie

新機能!通気性抜群のメッシュシート。ハイシート設計の両対面式。通常の改札口もラクラク通れる幅46cmのコンパクトサイズ。折りたたみ自立型。
無段階調節可能なリクライニング機能。UPF50+の大きなキャノピーで紫外線をしっかりカット。マグネット式バックルで乗せ降ろしラクラク。収納カゴ付き(耐荷重4.5kg)。

用途ベビーカー・バギーとして、出産祝いやギフトにも 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)46×106×100.5 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×33.5×97 質量(kg)4.9 材質本体:ポリアミド・ポリプロピレン・ポリアセタール・アルミニウム、車輪:EVA・ポリプロピレン・ゴム・ポリウレタン、ハンドル:ラバー・ポリウレタン・ポリアセタール、表生地:ポリエステル100%、中綿:ポリウレタン67%・ポリエステル33%、インサート部分表生地のごく一部:オーガニックコットン、インサート部分の裏生地:メッシュ 耐荷重(kg)4.5(収納カゴ) 適合年齢(歳)生後1ヶ月~体重15kg(3歳頃) 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41132 86409917
41132 86409917
86409917 41132 ペイブメント
オープン
33,980
37,378 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86409935 41134 グレーフランネル
オープン
33,980
37,378 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする