キャスター取付済で、すぐ使えます。
2輪がストッパー付キャスターになっているため、ストッパーを使えば保管中も安全です。
スタッキング可能で省スペース保管できます。
真ん中の穴はツールトレーとしても使用可能です。



使うのはこれからですがコレは便利そうです
明らかに今使ってる本来は別用途台車よりもタイヤホイール乗せて動かすのに便利そう。専用品はさすが。作りも単純なのでそうそう壊れなさそうで良いですね、対荷重も普通車軽自動車タイヤには十分です。毎年複数台を替えるので活躍を期待してます
215/45/r17のタイヤに使用しています。大きさに余裕があってローラーも滑らかなのでこの価格としてかなり高品質だと思います。
重いタイヤ4本を載せても安定しており、またストッパーもしっかり効く
ストッパー付きでタイヤ保管に最適です。
価格も一般のものより安価でした。
実際に見ると、作りがしっかりしています。
また、大きめの平台車として、有効でした。
丸形の平台車なんて、中々無い為、
洗濯機の運搬に役立ちました。
しっかりとした作りで安くて良いモノだと思います。
キャスターを固定するボルトの頭が微妙に出ていますがそこまで気にする必要はない程度だと思われます。当方は軽自動車のタイヤ(155/65/14)でしたので大きさ的に干渉することなく問題なく使用できました。
6990円の他メーカーの商品と同時に買ってみました。
比べてみたら、全く同じ商品のようです。
箱がカラーで立派かなというくらいです。
断然、モノタロウのこの商品がおすすめです。
夏冬タイヤ保管用に購入。しっかりした作りで、耐久性もありそうです。車輪やネジに錆止めをして、使おうと思います。
想像してたより大きいが、普通車のタイヤだと直径がはみでるが想定内。キャスターは強固で136キロの耐荷重は問題なさそう。穴に引っ掛ける棒を使用すれば平坦路なら引っ張れます。