ネットワークカメラ PTZタイプ 2メガピクセル 光学25倍
Power over Ethernet(PoE)に対応。※PoE++(IEEE802.3bt)に準拠。
電源工事の必要がなく初期費用を抑えて導入できます。
動画圧縮規格「H.265」に対応。録画容量やネットワーク帯域を節約できます。
防塵・防水性能IP66で屋外設置に対応しています。
防塵防水性能IP66
使用場所屋外
撮像素子1/2.8" CMOSセンサー
有効画素数約200万画素
最低照度(Lux)0.01
焦点距離(mm)5.3~132.5
F値F1.6-F4.3
画角水平:61.3~2.9°、垂直:35.3~1.6°
光学倍率25倍
解像度1920×1080/1280×960/1280×720/720×480/720×576/640×480/352×240
画像圧縮方式H.265/H.264/Motion JPEG
フレームレート60Hz:30fps/50Hz:25fps
ホワイトバランス自動/手動
インターフェースネットワーク:RJ45/10Base-T/100Base-TX
対応プロトコルIPv4, IPv6, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, S QoS, SNMP Trap and heart beat, NTP, DDNS, FTP, ARP, DHCP, PPPoE, DNS, RTSP, RTCP, Telnet, ICMP, IGMP,SSL/TLS
最大接続台数同時:10
端子音声入出力端子
対応メモリーカードmicroSD/SDHC/SDXC(最大128GB)
電源PoE++(IEEE 802.3bt)
最大消費電力(W)33.0
使用温度(℃)-20~50
使用湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
寸法(mm)約Φ192×約275
質量(g)約3300
仕様遠隔からの光学倍率操作:対応、感度アップ機能:対応、デイナイト:対応、デジタルノイズ低減機能:3D DNR、ワイドダイナミックレンジ:対応、ONVIF:対応(Profile S/T)、イベントトリガー:モーション検知、アラーム入力、ネットワーク検知、妨害検知、音声検知、グローバルカウンター、疑似入力
形状ドーム型
内容量1台
注意
※画像解像度は設定値と実際の値に若干の差異が生じる場合があります。※メモリーカードはお客様でご用意いただく必要があります。
※オーディオ端子にアンプ付マイクを接続して使用します。アンプ付マイクは別途ご用意ください。
※消費電力はヒーターオンの場合は33.0W、ヒーターオフの場合は19.8Wとなります。