インパクトビットホルダー3/8"SQ.DR.ホルダー付き

インパクトビットホルダー3/8"SQ.DR.ホルダー付き - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

インパクトソケットビットホルダー(183Hヘックスビット、183Tトルクスビット、183X3重4角ビット、183T-IPトルクスプラスビットに使えます。) 差込角3/8" 9,5mm ビス止めでの使用となります。
全長は32mm。

適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応全長(mm)32質量(g)70寸法D1(mm)24寸法D2(mm)22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
864575961313432
2,050
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする