曜日別特売

飛沫キャッチャー

飛沫キャッチャー - キングジム飛沫キャッチャー - キングジム飛沫キャッチャー - キングジム飛沫キャッチャー - キングジム飛沫キャッチャー - キングジム飛沫キャッチャー - キングジム飛沫キャッチャー - キングジム飛沫キャッチャー - キングジム

会話による飛沫をすばやく吸引
前・後・上面3方向からしっかり飛沫をキャッチ!
卓上型で会話により発生した空気中のマイクロ飛沫を、3方向からすばやく吸引&浄化します。
左右のファンの強力な吸引力で3方向から空気中に漂うマイクロ飛沫をパワフルに吸引します。
パーソナルスペースをすばやく浄化します。
軽量設計
本体質量約550gと軽量なため、気軽に持ち運ぶことができます。
省電力設計、風量2段階切り替え、安心の盗難対策

適合床面積1.7畳(JEM1467に基づく)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×74×99質量(g)約550(USBケーブル含まず)形式フィルター式集塵方式電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)ハイパワー:8、ノーマル :5運転音(dB)ハイパワー:43、ノーマル :35(運転音は製品より正面、左面、右面、上面1mにおいて測定したものを平均して、無響室換算した時の値です。)集塵機風量(m3/min)0.37(JEM1467に基づく)清浄時間(分)5m3/37動作温度(℃)5~35動作湿度(%)20~80(非結露)保存温度範囲(℃)-10~55保存湿度(%)5~80(非結露)ACアダプタ(定格出力)DC5V/2A(USBポート出力)ACアダプタ(定格入力)AC100V(50/60Hz)材質ABSセット内容HC10本体、飛沫キャッチャー専用HEPAフィルター(フィルターは本体装着済み)、USBケーブル(USB Type-A/Type-C 1.5m)、ACアダプタ、取扱説明書(保証書付)、フィルター使用開始シールホワイト内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86508048HC10
15,800
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする