デジタル酸素モニタ

デジタル酸素モニタ - 島津理化

小学校6年生理科「人の体のつくりと働き」、「燃焼の仕組み」「生物と環境」に最適! リセットボタンで簡単校正。測定する前に軽く1回押すだけで、その場の酸素濃度値を21.0%にすることができます。ワイヤ入りセンサプローブ。センサに超弾性形状記憶合金のワイヤを使用しています。支持棒なしでもまっすぐになり、丸めても元の形状に戻ります。寿命が近づくとと知らせます。空気電池の寿命が近づくとLEDが点灯して知らせます。

型式DOM-01寸法(mm)69×115×28測定範囲(%)0~50分解能(%)0.1精度読取り値の5%電源単3乾電池2本(別売)センサーSIEMENS水銀0使用 空気電池PR44長さ(mm)プローブ:800表示LED空気電池の寿命が近づくと点灯使用時間合計使用時間30時間もしくは保護シールを剥がしてから30日内容量1個
注意
※測定範囲は空気電池の合計使用時間が5時間以上の時。※本製品は教育用です。環境試験用としての使用はできません。※乾電池、空気電池は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86757589141-008
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする