曜日別特売

パルステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ KGF516

パルステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ KGF516 - ケージーパルテックパルステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ KGF516 - ケージーパルテックパルステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ KGF516 - ケージーパルテック

樹脂の縮み防止糸入り・ピッチ75mmで穴が開いておりどこで切断しても追加穴が必要ありません

用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ材質【金代】SUS304、【タイヤ】PVC樹脂仕上【金代】HL穴径(Φmm)5.8(バカ穴)穴ピッチ(mm)75
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本商品は4t車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。配送できない場合には、持ち戻り及び別便での再配達料が別途請求となりますので、予めご了承くださいませ。
※取付ビスは入っておりません。下地に合わせて選定して下さい。
※ビス間ピッチは、300mm程度で取付ください。
※画像は、P03グレイ色ですタイヤの色見は色見本一覧でご確認ください。
全28種類を絞り込む
内容量
28種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86758623KGF516P01-10001本(1000mm)【タイヤ】P01パールグレイ1
2,500
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86758639KGF516P01-20001本(2000mm)【タイヤ】P01パールグレイ2
5,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86758648KGF516P03-10001本(1000mm)【タイヤ】P03グレイ1
2,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86758657KGF516P03-20001本(2000mm)【タイヤ】P03グレイ2
5,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86758666KGF516P04-10001本(1000mm)【タイヤ】P04ペールグレイ1
2,500
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86758675KGF516P04-20001本(2000mm)【タイヤ】P04ペールグレイ2
5,000
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86758684KGF516P05-10001本(1000mm)【タイヤ】P05ブラック1
2,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86758693KGF516P05-20001本(2000mm)【タイヤ】P05ブラック2
5,000
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86758709KGF516P06-10001本(1000mm)【タイヤ】P06アイボリー1
2,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86758718KGF516P06-20001本(2000mm)【タイヤ】P06アイボリー2
5,000
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86758727KGF516P08-10001本(1000mm)【タイヤ】P08ベージュ1
2,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86758736KGF516P08-20001本(2000mm)【タイヤ】P08ベージュ2
5,000
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86758745KGF516P09-10001本(1000mm)【タイヤ】P09ココアブラウン1
2,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86758754KGF516P09-20001本(2000mm)【タイヤ】P09ココアブラウン2
5,000
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86758763KGF516P10-10001本(1000mm)【タイヤ】P10ブラウン1
2,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86758779KGF516P10-20001本(2000mm)【タイヤ】P10ブラウン2
5,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86758788KGF516P11-10001本(1000mm)【タイヤ】P11チョコレート1
2,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86758797KGF516P11-20001本(2000mm)【タイヤ】P11チョコレート2
5,000
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86758806KGF516P12-10001本(1000mm)【タイヤ】P12イエロー1
2,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86758815KGF516P12-20001本(2000mm)【タイヤ】P12イエロー2
5,000
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86758824KGF516P14-10001本(1000mm)【タイヤ】P14レッド1
2,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86758833KGF516P14-20001本(2000mm)【タイヤ】P14レッド2
5,000
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86758849KGF516P15-10001本(1000mm)【タイヤ】P15エンジ1
2,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86758858KGF516P15-20001本(2000mm)【タイヤ】P15エンジ2
5,000
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86758867KGF516P16-10001本(1000mm)【タイヤ】P16リーフグリーン1
2,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86758876KGF516P16-20001本(2000mm)【タイヤ】P16リーフグリーン2
5,000
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86758885KGF516P20-10001本(1000mm)【タイヤ】P20プロセスブルー1
2,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86758894KGF516P20-20001本(2000mm)【タイヤ】P20プロセスブルー2
5,000
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

ケージーパルテック 複数商品購入で配送料がまとまる!詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする