ケージーパルテック
パルステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ KGF516G
ピッチ75mmで穴が開いておりどこで切断しても追加穴が必要ありません
用途
タイルカーペットやカーペットなどの床材用ノンスリップ
材質
【金代】SUS304、【タイヤ】PVC樹脂
仕上
【金代】HL
穴径(Φmm)
5.8(バカ穴)
穴ピッチ(mm)
75
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本商品は4t車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。配送できない場合には、持ち戻り及び別便での再配達料が別途請求となりますので、予めご了承くださいませ。
※取付ビスは入っておりません。下地に合わせて選定して下さい。
※ビス間ピッチは、300mm程度で取付ください。
※画像は、P03グレイ色ですタイヤの色見は色見本一覧でご確認ください。
全12種類を絞り込む
色
選択してください
【タイヤ】P03グレイ
【タイヤ】P04ペールグレイ
【タイヤ】P05ブラック
【タイヤ】P09ココアブラウン
【タイヤ】P10ブラウン
【タイヤ】P11チョコレート
内容量
1本(1000mm)
1本(2000mm)
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86758903
KGF516GP03-1000
1本(1000mm)
【タイヤ】P03グレイ
1
¥
3,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86758919
KGF516GP03-2000
1本(2000mm)
【タイヤ】P03グレイ
2
¥
7,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86758928
KGF516GP04-1000
1本(1000mm)
【タイヤ】P04ペールグレイ
1
¥
3,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86758937
KGF516GP04-2000
1本(2000mm)
【タイヤ】P04ペールグレイ
2
¥
7,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86758946
KGF516GP05-1000
1本(1000mm)
【タイヤ】P05ブラック
1
¥
3,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86758955
KGF516GP05-2000
1本(2000mm)
【タイヤ】P05ブラック
2
¥
7,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86758964
KGF516GP09-1000
1本(1000mm)
【タイヤ】P09ココアブラウン
1
¥
3,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86758973
KGF516GP09-2000
1本(2000mm)
【タイヤ】P09ココアブラウン
2
¥
7,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86758989
KGF516GP10-1000
1本(1000mm)
【タイヤ】P10ブラウン
1
¥
3,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86758998
KGF516GP10-2000
1本(2000mm)
【タイヤ】P10ブラウン
2
¥
7,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86759007
KGF516GP11-1000
1本(1000mm)
【タイヤ】P11チョコレート
1
¥
3,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86759016
KGF516GP11-2000
1本(2000mm)
【タイヤ】P11チョコレート
2
¥
7,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る