パルステップ 外部用階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ KG516ASD

パルステップ 外部用階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ KG516ASD - ケージーパルテックパルステップ 外部用階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ KG516ASD - ケージーパルテックパルステップ 外部用階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ KG516ASD - ケージーパルテック

外部使用可能なタイプ・樹脂の縮み防止糸入り・ピッチ75mmで5.8Φ穴加工付き

用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ材質【金代】SUS304、【タイヤ】PVC樹脂+両面テープ付仕上【金代】HL穴径(Φmm)下穴5.8/皿8穴ピッチ(mm)300前後
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本商品は4t車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。配送できない場合には、持ち戻り及び別便での再配達料が別途請求となりますので、予めご了承くださいませ。
※取付ビスは入っておりません。下地に合わせて選定して下さい。
※画像は、P03グレイ色ですタイヤの色見は色見本一覧でご確認ください。
全6種類を絞り込む
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86759025KG516ASDP03-10001本(1000mm)【タイヤ】P03グレイ1
5,650
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86759034KG516ASDP03-20001本(2000mm)【タイヤ】P03グレイ2
11,300
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86759043KG516ASDP06-10001本(1000mm)【タイヤ】P06アイボリー1
5,650
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86759059KG516ASDP06-20001本(2000mm)【タイヤ】P06アイボリー2
11,300
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86759068KG516ASDP09-10001本(1000mm)【タイヤ】P09ココアブラウン1
5,650
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86759077KG516ASDP09-20001本(2000mm)【タイヤ】P09ココアブラウン2
11,300
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

ケージーパルテック 複数商品購入で配送料がまとまる!詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする