曜日別特売

パルステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ ゴムタイヤ両面テープ貼付けタイプ PS3813

パルステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ ゴムタイヤ両面テープ貼付けタイプ PS3813 - ケージーパルテックパルステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ ゴムタイヤ両面テープ貼付けタイプ PS3813 - ケージーパルテックパルステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ ゴムタイヤ両面テープ貼付けタイプ PS3813 - ケージーパルテックパルステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ ゴムタイヤ両面テープ貼付けタイプ PS3813 - ケージーパルテックパルステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ ゴムタイヤ両面テープ貼付けタイプ PS3813 - ケージーパルテックパルステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ ゴムタイヤ両面テープ貼付けタイプ PS3813 - ケージーパルテックパルステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ ゴムタイヤ両面テープ貼付けタイプ PS3813 - ケージーパルテックパルステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ ゴムタイヤ両面テープ貼付けタイプ PS3813 - ケージーパルテック

施工が簡単な両面テープ貼付けタイプ(タイヤフラットタイプ)

用途室内用ノンスリップ材質【金代】SUS304、【タイヤ】PVC樹脂仕上【金代】HL穴径(Φmm)下穴5.8/皿8穴ピッチ(mm)300前後備考両面テープ付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本商品は4t車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。配送できない場合には、持ち戻り及び別便での再配達料が別途請求となりますので、予めご了承くださいませ。
※取付ビスは入っておりません。下地に合わせて選定して下さい。
全15種類を絞り込む
内容量
15種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86759768PS3813α04-10001本(1000mm)【タイヤ】α04パールグレイ1
7,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86759777PS3813α04-20001本(2000mm)【タイヤ】α04パールグレイ2
15,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86759786PS3813α03-10001本(1000mm)【タイヤ】α03グレイ1
7,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86759795PS3813α03-20001本(2000mm)【タイヤ】α03グレイ2
15,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86759804PS3813α02-10001本(1000mm)【タイヤ】α02ダークグレイ1
7,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86759813PS3813α02-20001本(2000mm)【タイヤ】α02ダークグレイ2
15,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86759829PS3813α09-10001本(1000mm)【タイヤ】α09ココアブラウン1
7,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86759838PS3813α09-20001本(2000mm)【タイヤ】α09ココアブラウン2
15,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86759847PS3813α11-10001本(1000mm)【タイヤ】α11チョコレート1
7,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86759856PS3813α11-20001本(2000mm)【タイヤ】α11チョコレート2
15,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86759865PS3813α06-10001本(1000mm)【タイヤ】α06イエロー1
7,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86759874PS3813α06-20001本(2000mm)【タイヤ】α06イエロー2
15,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86759883PS3813α13-10001本(1000mm)【タイヤ】α13レッド1
7,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86759899PS3813α13-20001本(2000mm)【タイヤ】α13レッド2
15,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86759908PS3813α17-10001本(1000mm)【タイヤ】α17リーフグリーン1
7,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする