ケージーパルテック
パルステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ ゴムタイヤ両面テープ貼付けタイプ PS3813
施工が簡単な両面テープ貼付けタイプ(タイヤマルドットタイプ)
用途
室内用ノンスリップ
材質
【金代】SUS304、【タイヤ】PVC樹脂
仕上
【金代】HL
色
【タイヤ】α17リーフグリーン
穴径(Φmm)
下穴5.8/皿8
穴ピッチ(mm)
300前後
備考
両面テープ付
長さ(m)
2
内容量
1本(2000mm)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本商品は4t車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。配送できない場合には、持ち戻り及び別便での再配達料が別途請求となりますので、予めご了承くださいませ。
※取付ビスは入っておりません。下地に合わせて選定して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86759917
PS3813α17-2000
¥
15,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません