ケージーパルテック
パルステップ KGF516・KGF516G・KG516AFD用コーナー役物
簡単に入隅部分に金代を設置できる役物です
用途
室内用ノンスリップ
材質
【金代】SUS304
仕上
【金代】HL
サイズ
70×70
穴径(Φmm)
6(バカ穴)
適合
【タイヤ】KGF516・KG516G・KG516ASD
内容量
1個
注意
※取付ビスは入っておりません。下地に合わせて選定して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86760084
KG516CN入隅
¥
3,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください