曜日別特売

パルステップ KGF516・KGF516G・KG516AFD用コーナー役物

パルステップ KGF516・KGF516G・KG516AFD用コーナー役物 - ケージーパルテックパルステップ KGF516・KGF516G・KG516AFD用コーナー役物 - ケージーパルテック

簡単に出隅部分に金代を設置できる役物です

用途室内用ノンスリップ材質【金代】SUS304仕上【金代】HLサイズ70×70穴径(Φmm)6(バカ穴)適合【タイヤ】KGF516・KG516G・KG516ASD内容量1個
注意
※取付ビスは入っておりません。下地に合わせて選定して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86760093KG516CN出隅
3,200
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする