ケージーパルテック
パルステップ ステンレス製ノンスリップ タイルカーペット・カーペット対応 PSS6
ステンレス製室内用ノンスリップですタイルカーペット・カーペット用
用途
室内用ノンスリップ
材質
【金代】SUS304
仕上
【金代】HL
厚さ(mm)
6(床材)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本商品は4t車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。配送できない場合には、持ち戻り及び別便での再配達料が別途請求となりますので、予めご了承くださいませ。
※取付ビスは入っておりません。下地に合わせて選定して下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
備考
穴径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86760443
PSS6N-1000
1本(1000mm)
穴無
-
1
¥
5,150
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86760459
PSS6N-2000
1本(2000mm)
穴無
-
2
¥
10,300
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86760468
PSS6A-1000
1本(1000mm)
-
下穴5/皿7
1
¥
5,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86760477
PSS6A-2000
1本(2000mm)
-
下穴5/皿7
2
¥
10,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る